AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3012302 PT 2,5-4L/1P-FS FLANGIA - 3012302

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3012302 PT 2,5-4L/1P-FS FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356672405

Codice prodotto

PHC3012302

Cod. produttore

3012302

Produttore

PHC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.