AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3026285 UGSK 6 MORSETTO SEZIONATORE - 3026285

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3026285 UGSK 6 MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918168025

Codice prodotto

PHC3026285

Cod. produttore

3026285

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

8.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

91 mm

I morsetti sezionatori di prova URTK 6 e i morsetti sezionatori trasversali UGSK 6 sono stati appositamente sviluppati per l'uso sui secondari dei trasformatori di corrente. Equipaggiabili sui due lati con ponticelli fissi e sezionatori e con prese di prova con diametro da 4 mm.