AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3026492 SB 3-8-T PONTICELLO SEZIONATORE - 3026492

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3026492 SB 3-8-T PONTICELLO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Arancione

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918359850

Codice prodotto

PHC3026492

Cod. produttore

3026492

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

3

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, larghezza: 23,5 mm, numero poli: 3, colore: arancione