AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3029224 FB 2- 8-EX PONTICELLO FISSO - 3029224

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3029224 FB 2- 8-EX PONTICELLO FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918423698

Codice prodotto

PHC3029224

Cod. produttore

3029224

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 8 mm, numero poli: 2, colore: color argento