AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030129 FBS 3-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030129

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030129 FBS 3-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918188467

Codice prodotto

PHC3030129

Cod. produttore

3030129

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

4.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione.