PHOENIX CONTACT - PHC3030132 FBS 4-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918188474
Codice prodotto
PHC3030132
Cod. produttore
3030132
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


