AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030134 FBS 4-4 GY PONTICELLO A INNESTO - 3030134

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030134 FBS 4-4 GY PONTICELLO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356661706

Codice prodotto

PHC3030134

Cod. produttore

3030134

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

4.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione.