AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030145 FBS 5-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030145

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030145 FBS 5-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918188481

Codice prodotto

PHC3030145

Cod. produttore

3030145

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

4.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 5, colore: rosso