AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030511 D-ST 2,5-0,8 OG PIASTRA TERMINALE - 3030511

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030511 D-ST 2,5-0,8 OG PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 0.8 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356714013

Codice prodotto

PHC3030511

Cod. produttore

3030511

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Arancione

Spessore:

0.8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 48,6 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 29 mm, colore: arancione