PHOENIX CONTACT - PHC3030514 D-ST 2,5-QUATTRO PIASTRA TERMINALE - 3030514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918187972
Codice prodotto
PHC3030514
Cod. produttore
3030514
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 72,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,1 mm, colore: grigio


