AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032033 D-ST 2,5 OG PIASTRA TERMINALE - 3032033

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032033 D-ST 2,5 OG PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 2.2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918930202

Codice prodotto

PHC3032033

Cod. produttore

3032033

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Arancione

Spessore:

2.2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 48,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,1 mm, colore: arancione