PHOENIX CONTACT - PHC3032621 FBS 2-8 GY PONTICELLO A INNESTO TRASVER - 3032621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4046356565288
Codice prodotto
PHC3032621
Cod. produttore
3032621
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no







