AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3033716 FBSR 10-6 Ponticello a innesto - 3033716

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3033716 FBSR 10-6 Ponticello a innesto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356590938

Codice prodotto

PHC3033716

Cod. produttore

3033716

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: rosso