PHOENIX CONTACT - PHC3033803 FBSRH 3-8 PONTICELLO A INNESTO - 3033803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
4046356666923
Codice prodotto
PHC3033803
Cod. produttore
3033803
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


