PHOENIX CONTACT - PHC3035140 ST 4-HEDI MORSETTO SEZIONATORE - 3035140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 20 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...6 mm²
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918975272
Codice prodotto
PHC3035140
Cod. produttore
3035140
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
20 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...6 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
6.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
61.5 mm