AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036152 ST 16 BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3036152

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036152 ST 16 BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...25 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918821081

Codice prodotto

PHC3036152

Cod. produttore

3036152

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

76 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...25 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

12.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

80 mm

Oltre al ponticellamento continuo individuale, il doppio vano di ponticellamento consente anche un ponticellamento di riduzione per morsetti a molla di dimensioni inferiori. Le possibilità flessibili di ponticellamento di riduzione nel sistema CLIPLINE complete sono disponibili nel capitolo "Accessori per il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete".