AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036479 ST 6-TWIN BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3036479

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036479 ST 6-TWIN BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918886820

Codice prodotto

PHC3036479

Cod. produttore

3036479

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

8.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

90.5 mm

Connessione salvaspazio e pratica a conduttori multipli senza ponticelli aggiuntivi.