AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036482 ST 6-TWIN-PE MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3036482

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036482 ST 6-TWIN-PE MORSETTO PASSANTE A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918877002

Codice prodotto

PHC3036482

Cod. produttore

3036482

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

8.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

90.5 mm

Basse resistenze di contatto. Punti di connessione protetti contro la corrosione.