AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3038943 RB ST (2,5/4)-1,5 PONTICELLO DI RIDUZION - 3038943

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3038943 RB ST (2,5/4)-1,5 PONTICELLO DI RIDUZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 7.1 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918934156

Codice prodotto

PHC3038943

Cod. produttore

3038943

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

7.1 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di riduzione, passo: 7,1 mm, lunghezza: 22,7 mm, larghezza: 10,4 mm, numero poli: 2, colore: rosso