PHOENIX CONTACT - PHC3040339 SP 2,5/ 9 SPINA ST-COMBI - 3040339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 9
Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
25 PZ
EAN
4017918832865
Codice prodotto
PHC3040339
Cod. produttore
3040339
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
9
Sezione conduttore collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
9
Larghezza:
46.8 mm
Ampliabile:
no


