AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3041312 SC 2,5/ 2 GIUNTO ST-COMBI - 3041312

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3041312 SC 2,5/ 2 GIUNTO ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 2

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918922665

Codice prodotto

PHC3041312

Cod. produttore

3041312

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

2

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

10.4 mm

Ampliabile:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.