AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3042188 SC 2,5/ 1-L GIUNTO ST-COMBI - 3042188

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3042188 SC 2,5/ 1-L GIUNTO ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918922566

Codice prodotto

PHC3042188

Cod. produttore

3042188

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

5.2 mm

Ampliabile:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie. Il giunto viene assemblato direttamente sul posto in base alle specifiche esigenze. I giunti ST-COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore.