AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3042777 SP 4/ 1-L GNYE SPINA ST-COMBI - 3042777

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3042777 SP 4/ 1-L GNYE SPINA ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...6 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918956073

Codice prodotto

PHC3042777

Cod. produttore

3042777

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

0.08...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

6.2 mm

Ampliabile:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.