PHOENIX CONTACT - PHC3044597 UT 4-QUATTRO-PE MORSETTO UNIVER. A VITE - 3044597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356055482
Codice prodotto
PHC3044597
Cod. produttore
3044597
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
6.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
65.4 mm



