PHOENIX CONTACT - PHC3044676 D-UTT 2,5/4 PIASTRA TERMINALE - 3044676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356914161
Codice prodotto
PHC3044676
Cod. produttore
3044676
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 80,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 57,4 mm, colore: grigio


