AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3045376 UPBV 2,5/ 1-R SPINE UT-COMBI - 3045376

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3045376 UPBV 2,5/ 1-R SPINE UT-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356055581

Codice prodotto

PHC3045376

Cod. produttore

3045376

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

5.2 mm

Ampliabile:

no

Le spine COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore. Le spine a vite sono combinabili con i morsetti COMBI con tutte le connessioni e sono disponibili in due varianti. Ponticellabile con i ponticelli standard FBS ....