AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3045499 UPBV 2,5/10 SPINE UT-COMBI - 3045499

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3045499 UPBV 2,5/10 SPINE UT-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 10

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356055697

Codice prodotto

PHC3045499

Cod. produttore

3045499

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

10

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

10

Larghezza:

52 mm

Ampliabile:

no

I connettori collegati possono essere introdotti direttamente nella canalina portacavi risparmiando spazio.