AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3045538 UPBV 2,5/14 SPINE UT-COMBI - 3045538

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3045538 UPBV 2,5/14 SPINE UT-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 14

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356055734

Codice prodotto

PHC3045538

Cod. produttore

3045538

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

14

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

14

Larghezza:

72.8 mm

Ampliabile:

no

I connettori collegati possono essere introdotti direttamente nella canalina portacavi risparmiando spazio.