AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046141 UT 4-MT-EX MORSETTO SEZIONATORE - 3046141

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046141 UT 4-MT-EX MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356919173

Codice prodotto

PHC3046141

Cod. produttore

3046141

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di punti di serraggio per piano:

70

Tensione nominale:

6 V

Larghezza:

400 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

146

Profondità:

5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Adatto per la tecnica di processo grazie all'omologazione Ex-nA. Esecuzione compatta ed elevato carico di corrente ammesso di 20 A. Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione.