AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047138 AGK 4-UT 35 MORSETTO DI SERRAGGIO - 3047138

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047138 AGK 4-UT 35 MORSETTO DI SERRAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...6 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356055901

Codice prodotto

PHC3047138

Cod. produttore

3047138

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Sezione conduttore collegabile:

0.14...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

8.1 mm

Ampliabile:

no

Il morsetto opzionale con presa di derivazione completamente isolato consente una presa di tensione. Ampia superficie di siglatura.