AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047141 D-UT 2,5/4-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3047141

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047141 D-UT 2,5/4-TWIN PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918956622

Codice prodotto

PHC3047141

Cod. produttore

3047141

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 56,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 39,8 mm, colore: grigio