PHOENIX CONTACT - PHC3047316 ATP-UTTB 2,5/4 PIASTRA DIVISORIA - 3047316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918997281
Codice prodotto
PHC3047316
Cod. produttore
3047316
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra divisoria, lunghezza: 74,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 70 mm, colore: grigio


