AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047617 UT 4-FE MORSETTO UNIVERSALE - 3047617

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047617 UT 4-FE MORSETTO UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356113083

Codice prodotto

PHC3047617

Cod. produttore

3047617

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

46.9 mm

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: nero/giallo, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15