AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3049013 RT 3 MORSETTO PASSANTE - 3049013

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3049013 RT 3 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356140140

Codice prodotto

PHC3049013

Cod. produttore

3049013

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.1...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.1...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

12.3 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

66 mm

Il serraggio delle viti è assicurato contro allentamenti involontari mediante apposite rondelle elastiche imperdibili. La semplicità e la velocità di connessione sono garantite dall'aletta ribaltabile in cui i dadi di serraggio vengono alloggiati in modoimperdibile. Quando l'aletta è ribaltata, il bullone è pronto per l'inserzione del capocorda; dopo averla chiusa fino allo scatto, il dado si centra automaticamente sul bullone e può essere avvitato agevolmente.. Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete. Abbondante spazio per la siglatura al centro del morsetto e sui punti di connessione.