PHOENIX CONTACT - PHC3049039 RT 5-T MORSETTO PASSANTE - 3049039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
4046356139991
Codice prodotto
PHC3049039
Cod. produttore
3049039
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.1...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
16.3 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
91.4 mm


