PHOENIX CONTACT - PHC3049408 HV M10/1 MORSETTO DI POTENZA - 3049408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...120 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 269 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 120...120 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4046356184076
Codice prodotto
PHC3049408
Cod. produttore
3049408
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...120 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
269 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
120...120 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...120 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
32 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
67 mm