AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3049563 HV M10/2 MORSETTO DI POTENZA - 3049563

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3049563 HV M10/2 MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...120 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 269 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 120...120 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356310314

Codice prodotto

PHC3049563

Cod. produttore

3049563

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...120 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

269 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

120...120 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...120 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

32 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

67 mm

Per la serie di morsetti di collegamento con uno o due bulloni sono disponibili due diversi separatori. Numerosi accessori per il cablaggio sicuro e pratico di conduttori fino a 120 mm².