PHOENIX CONTACT - PHC3058059 RBO 5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A BULLONE - 3058059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...10 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356500319
Codice prodotto
PHC3058059
Cod. produttore
3058059
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.1...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...10 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.1...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
13 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
53.3 mm