AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3058350 UK 35 N BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE - 3058350

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...35 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356477284

Codice prodotto

PHC3058350

Cod. produttore

3058350

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...35 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

16 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

54.5 mm

Codifica ottimale del vano del cacciavite grazie ai vani per viti chiusi.