PHOENIX CONTACT - PHC3072820 TS-UK 6-T PIASTRA MORSETTO - 3072820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4055626229324
Codice prodotto
PHC3072820
Cod. produttore
3072820
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra isolante, lunghezza: 66,5 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 62,5 mm, colore: grigio


