AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3100076 MTKD-NICR/CUNI EX MORSETTO PER TERMOCOP. - 3100076

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Tipo di termocoppia - NiCr/CuNi

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356678155

Codice prodotto

PHC3100076

Cod. produttore

3100076

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di termocoppia:

NiCr/CuNi

Corrente nominale In:

1 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

10.4 mm

Profondità:

46.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Le linee di compensazione sono costituite da materiali che fino a 200 °C possiedono gli stessi valori termoelettrici delle termocoppie.