PHOENIX CONTACT - PHC3101029 D-MTK PIASTRA TERMINALE - 3101029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
A scatto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918092580
Codice prodotto
PHC3101029
Cod. produttore
3101029
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 46 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 28,7 mm, colore: grigio


