AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3190564 MSTBC-MT 0,5-1,0 CRIMPARE - 3190564

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 12 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Lunghezza di spelatura - 3.5 mm

  • Materiale dei contatti - Altre leghe di rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918093396

Codice prodotto

PHC3190564

Cod. produttore

3190564

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

12 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Lunghezza di spelatura:

3.5 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²,