AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200027 AI 0,75- 8 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200027

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200027 AI 0,75- 8 BU PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918093679

Codice prodotto

PHC3200027

Cod. produttore

3200027

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Le dimensioni di questi capocorda soddisfano la norma DIN 46228-4: 1990-09. Il codice colore del colletto isolante in plastica risponde alla normativa francese NF C 63-023: 1994-02.