PHOENIX CONTACT - PHC3200221 A 0,75- 6 PUNTALINO NON ISOLATO - 3200221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
1000 PZ
EAN
4017918093877
Codice prodotto
PHC3200221
Cod. produttore
3200221
Produttore
PHC
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


