PHOENIX CONTACT - PHC3200755 AI 1,5 - 6 BK PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094348
Codice prodotto
PHC3200755
Cod. produttore
3200755
Produttore
PHC
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no