AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200933 AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH PUNTALINO DOPPIO - 3200933

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200933 AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH PUNTALINO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918094485

Codice prodotto

PHC3200933

Cod. produttore

3200933

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

La loro esecuzione speciale consente di realizzare facilmente i frequenti ponticelli a catena.