PHOENIX CONTACT - PHC3201000 AI-TWIN 2X 4 -12 GY PUNTALINO DOPPIO - 3201000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094553
Codice prodotto
PHC3201000
Cod. produttore
3201000
Produttore
PHC
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no



