AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201961 AI-XL 16 -12 BU PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201961

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201961 AI-XL 16 -12 BU PUNTALINO APPL.SPECIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918117412

Codice prodotto

PHC3201961

Cod. produttore

3201961

Produttore

PHC

Sezione nominale:

16 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Questi capocorda sono utilizzabili per conduttori protetti contro i cortocircuiti.