PHOENIX CONTACT - PHC3208579 D-PTTB 1,5/S PIASTRA TERMINALE - 3208579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356563765
Codice prodotto
PHC3208579
Cod. produttore
3208579
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 65,4 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 34,9 mm, colore: grigio


